818 Banco de centrar 350×110 con soportes prismáticos, altura 70 mm

Número de artículo: 4622260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4622260
EAN / GTIN 4059192026271
Número del fabricante 4622260
Número L L40080 1680

Descripción

Ejecución:

Compuesto por:

Banco de medición:

  • Nivelación de la superficie de contacto según DIN 876/1
  • Con 2 ranuras en T para alojar los bloques prismáticos y el tallímetro

Tallímetro 818 XNB:

  • Brazo extensible con una articulación
  • Montaje para indicadores con eje Ø 8 mm con ajuste fino

Soportes para prismas:

  • Ambos soportes para prismas pueden desplazarse

Descripción:

MarStand 818 P
  • Dimensiones (long. x anch.) mm: 350 x 110 mm
  • Altura de los bloques prismáticos: 70 mm;

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Concentrómetro con bloques prismáticos
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación:
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 818 P
  • Dimensiones (L x A) mm: 350 x 110
  • Anchura de la ranura en T: 10H7
  • Dimensión L: 350 mm
  • Dimensión A: 315 mm
  • Altura de los bloques prismáticos: 70 mm
  • Dimensión D: 25 mm
  • Dimensión b en mm: 9.6 mm
  • Peso del producto: 6.50 kg
  • Dimensión d en mm: 5 mm
  • Altura centro admisible: 0.05 mm
  • Desplazamiento lateral admisible: 0.05 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra