Cinta métrica enrollable Lectura en mm/pulgadas, Longitud de cinta: 120pul

Número de artículo: 462225 120
(4,07 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 38,96 € /piezas
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (pul) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG II
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 3 m
Longitud de cinta 120 pul
Anchura de cinta 16 mm
Carcasa longitud 60 mm
Carcasa anchura 60 mm
Carcasa altura 32 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462225 120
EAN / GTIN 4007368113324

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con lectura mm/pulgadas. División pulgadas/mm (cantos superiores e inferiores).
Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.