818 Banco de centrar, distancia entre puntas 0–450 mm, altura de punta 150 mm

Número de artículo: 4622203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4622203
EAN / GTIN 4059192026172
Número del fabricante 4622203
Número L L40100 1261

Descripción

Ejecución:

Compuesto por:

Banco de medición:

  • Aplanación de la superficie de contacto según DIN 876-2
  • Con 2 ranuras en T para alojar los bloques centrales y el vástago de medición

Vástago de medición 818 XNB:

  • Brazo de extensión con una articulación
  • Montaje para indicadores con eje Ø 8 mm con ajuste fino

Soportes de puntas:

  • Ambos bloques centrales desplazables
  • Bloque central derecho con punta de sujeción retráctil
  • Bloque central izquierdo con contrapunta fija
  • Bloques centrales con altura de punta de 75 mm adicionalmente con prismas de 90° para piezas sin agujero central (para diámetros de soporte de hasta 20 mm)

Descripción:

Medidor de excentricidad con bloques de puntas MarStand 818
  • Distancia de puntas: 0 - 450 mm
  • Altura de puntas: 150 mm
Alcance de suministro: Banco de medición, barras de medición 818 XNB, bloques de puntas, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Concentrómetro con bloques centrales
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Dimensiones (L x A) mm: 700 x 180
  • Anchura de la ranura en T: 12H7
  • Distancia entre ejes: 0 - 450
  • Aplicación:
  • Tipo de producto: 818
  • Dimensión L: 700 mm
  • Dimensión A: 450 mm
  • Distancia entre ejes final: 450 mm
  • Altura centro: 150 mm
  • Peso del producto: 38.00 kg
  • Dimensión d en mm: 22 mm
  • Carga máx. Carga máx. de la pieza por contrapunto kg: 20 kg
  • Altura centro admisible: 0.05 mm
  • Desplazamiento lateral admisible: 0.05 mm
  • Distancia entre ejes inicio: 0 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra