Cinta métrica enrollable twoCOMP Lectura en pulgadas 120 pul

Número de artículo: 462220 120
(4,02 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma EG II
    Longitud de cinta 3 m
    Longitud de cinta 120 pul
    Anchura de cinta 16 mm
    Carcasa longitud 60 mm
    Carcasa anchura 60 mm
    Carcasa altura 32 mm
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 462220 120
    EAN / GTIN 4007368113195

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta métrica de bolsillo con lectura en pulgadas. División pulgadas / pulgadas (cantos superiores e inferiores).
    Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.