Cinta métrica enrollable 3 m

Número de artículo: 462180 3
(5,39 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 37,44 € /piezas
a petición
En stock
349 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma EG II
    Longitud de cinta 3 m
    Anchura de cinta 16 mm
    Carcasa longitud 65 mm
    Carcasa anchura 25 mm
    Carcasa altura 65 mm
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 462180 3
    EAN / GTIN 4007368065395

    Descripción

    Función:

    1. Medida de longitud 2. Medida interior (lectura en mira en el mismo sentido de lectura). 3. Trazado circular (gramil de compás retraíble para círculos de ⌀ hasta 6 m).