Destornillador plano DRALL + 1,2 mm x 8,0 mm longitud de hoja 160 mm

Número de artículo: 46213080
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46213080
    EAN / GTIN 4018754277261
    Número del fabricante 46213080
    Número L L60010 6233

    Descripción

    Descripción:

    • Corte, paralelo al plan
    • Hojas según VSM (estándar suizo)
    • Acero de aleación cromada, cromado mate
    • Encaje negro

    Característica:

    • a: 1,2 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 160 mm
    • L2: 275 mm
    • Perfil de salida: Ranurado
    • Peso: 117 g
    • Anchura mm (b): 8,0 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra