Destornillador plano DRALL + hoja de 0,8 mm x 5,5 mm longitud 120 mm

Número de artículo: 46213055
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46213055
EAN / GTIN 4018754277247
Número del fabricante 46213055
Número L L60010 6526

Descripción

Descripción:

  • Corte, paralelo al plan
  • Hojas según VSM (estándar suizo)
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 120 mm
  • L2: 235 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 78 g
  • Anchura mm (b): 5,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra