• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador plano DRALL + hoja de 0,6 mm x 4,0 mm L.100 mm

Número de artículo: 46213040
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46213040
EAN / GTIN 4018754277230
Número del fabricante 46213040
Número L L60010 6150

Descripción

Descripción:

  • Corte, paralelo al plan
  • Hojas según VSM (estándar suizo)
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 34 g
  • Anchura mm (b): 4,0 mm