Destornillador plano DRALL + 2,0 mm x 12,0 mm longitud de hoja 250 mm

Número de artículo: 46203120
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46203120
EAN / GTIN 4018754277209
Número del fabricante 46203120
Número L L60010 6105

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 2,0 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 215 g
  • Anchura mm (b): 12,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra