{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG I | |
División borde superior | 1 mm | |
División borde inferior | 0,5 mm | |
Límite de error | 0,2 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Sección anchura | 30 mm | |
Sección grosor | 1 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461630 1000 | |
EAN / GTIN | 4007368118848 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Regla graduada de acero inoxidable 1000 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
61,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
41,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,2 mm | 0,5 mm |
Longitud | 1.000 mm | |
Norma | EG I | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 30 mm | 30 mm |
Sección grosor | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla |