Carro brazo de apoyo con antideslizante

Número de artículo: 4614-1AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para medios de suspensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4614-1AS
    EAN / GTIN 4017976983066
    Número del fabricante 4614-1AS
    Número L L90070 247

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 12 tubos de brazo de soporte cubiertos con una manguera de PVC de 3 mm de grosor, como protección antideslizante y para proteger la carga y con protección antideslizante Longitud útil 600 mm, capacidad de carga por estante 80 kg. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    Ancho de la superficie útil (mm): 800
    Longitud total (mm): 1400
    Ancho total (mm): 800
    Altura total (mm): 1807
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra