• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro brazo de apoyo con PVC

Número de artículo: 4614-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4614-1
EAN / GTIN 4017976461410
Número del fabricante 4614-1
Número L L90080 806

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 12 brazos de apoyo en un lado. Longitud útil 600 mm, capacidad de carga por estante 80 kg. Tubos de brazo de soporte cubiertos con una manguera de PVC de 3 mm de espesor, como protección contra el deslizamiento y para proteger la carga. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1400
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos