Regla para taller con graduación en los dos lados, Longitud: 400mm

Número de artículo: 461170 400
(81,60 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 60,14 € /piezas
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura mm / pulgadas
con bisel
Material aleación de aluminio anodizada
Longitud 400 mm
Sección anchura 50 mm
Sección grosor 5 mm
Norma EG II
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461170 400
EAN / GTIN 4045197948960
Número del fabricante 461170 400

Descripción

Ejecución:

De aleación de aluminio anodizada, resistente a la corrosión. Una impresión especial por oxidación anódica garantiza una escala indeleble y resistente a los arañazos, incluso durante años. Borde superior con graduación en mm. Borde inferior con división en pulgadas.