Regla graduada de acero Forma B 500 mm

Número de artículo: 461100 500
(48,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,45 € /piezas
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 866
    Límite de error 0,1 mm
    Forma B
    Longitud 500 mm
    Sección anchura 24,5 mm
    Sección grosor 4,5 mm
    Tipo de producto Regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 461100 500
    EAN / GTIN 4045197206848
    Número del fabricante 461100 500

    Descripción

    Ejecución:

    Forma B: Cantos rectificados y ajustados con precisión. Caras planas bien mecanizadas. Con extremo protegido al final de la regla graduada. Un lado con división milimétrica precisa.