Cúter de seguridad ARGENTAX CUTTEX 9 MM con HOJA FRACCIONABLE 76, 1 pz

Número de artículo: 46100.02
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
Número de artículo 46100.02
EAN / GTIN 4002632803895
Número del fabricante 46100.02
Número L L60170 940

Descripción

Descripción:

cúter clásico. Con cuchilla rompedora de 9 mm.
Afilado, pequeño, práctico: El ARGENTAX CUTTEX 9 MM con lámina cortante rompible estrecho tiene todas las características que cabe esperar de un cúter. Es ideal para cortes ligeros en cartón, cartón, papel y cinta adhesiva. El largo y redondeado mango encaja muy bien en tu mano. Puede variar la salida de la hoja como desee. Pero conviene tener cuidado: Es mejor extender solo el primer segmento cuando está cortando.
  • Material básico:
    Plástico
  • Pequeña, ligera, práctica
    la enumeración podría continuar como se desee. El mango largo de plástico se redondea en muchos lugares para hacer que el manejo sea aún más agradable y cómodo para usted.
  • Un simple cambio de hoja
    como recurso es suficiente para tus dos manos. Simplemente retire el capuchón en el extremo de la manija, empuje el corredera hacia abajo y luego salga de la mango. Retire la cuchilla, hecho.
  • ¿Buena actitud
    cartón, cartón, papel? En realidad no importa. Porque la salida ajustable de la hoja le permite adaptar de forma flexible su cúter a las condiciones respectivas. Nunca pongas demasiada presión en el lámina cortante rompible.
  • Con una ayuda de ruptura
    Si su hoja se ha desgastado, simplemente rompa el segmento delantero. La muesca en el extremo de la manija sirve como una ayuda de ruptura.
  • Práctico clip de bolsillo
    Un ayudante útil como el ARGENTAX CUTTEX 9 MM puede estar a mano rápidamente. Utilice el clip de bolsillo para sujetarlo al bolsillo de su camisa o pantalón; todo lo que necesita hacer es acceder a él.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: envoltura de cinta adhesiva de 1 capa

    , estiramiento, película de encogimiento
    y telas de papel

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Películas y telas de papel, hilo, cordón, película laminada, película laminada,
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: No
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 76,60
  • Longitud de salida de la hoja (max): 8 mm
  • Cuchilla opcional: 86,60
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Lámina cortante rompible
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: Lámina cortante rompible
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.