Piedra de banco Con aglomerante cerámico 50 x 25 x 200

Número de artículo: 461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461
EAN / GTIN 9003170004619
Número del fabricante 461
Número L L50140 1896

Descripción

Descripción:

Las piedras de banco Tyrolit se utilizan principalmente para afilar y quitar cuchillos y tijeras. Por lo tanto, son ideales para todas las herramientas de jardín y madera. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AFEIN
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 200 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para afilar y quitar cuchillos y tijeras
  • Ideal para todas las herramientas de jardín y madera

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra