Regla de montaje Modelo ancho 1000 mm

Número de artículo: 460750 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 53,47 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 874
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 874
Precisión 0
Material Acero perfilado en I
Longitud 1.000 mm
Sección anchura 50 mm
Sección altura 160 mm
Peso 12 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Regla de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Número del fabricante 460750 1000

Descripción

Ejecución:

Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.
Modelo ancho, precisión 0.

Volumen de suministro:

Incluido certificado de control de fábrica.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Se entrega en caja de madera.