Forma de doblar con carril de deslizamiento 32 mm

Número de artículo: 4602570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 4602570
    EAN / GTIN 4017981276658
    Número del fabricante 4602570

    Descripción

    Descripción:

    Nº 276508-276532: Forma de doblar con carril de doblado de aluminio para tubos métricos
    Nº 276103-276107: Forma de doblar para tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441), también se necesita un rodillo de presión Nº 276003 (3/8-3/4″)

    Característica:

    • Radio de curvatura [mm]: 153
    • Tubería de instalación eléctrica-Ø EN 60423: M32
    • para unidades No.: 276 000
    • Ø del tubo [mm]: 32 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • con guía de deslizamiento: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra