Molde de curvado con carril de deslizamiento de 8 mm

Número de artículo: 4601090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4601090
EAN / GTIN 4017981276511
Número del fabricante 4601090

Descripción

Descripción:

Nº 276508-276532: Forma de doblar con riel de doblado de aluminio para tubos métricos
Nº 276103-276107: Forma de doblar para tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441), se requiere adicionalmente un rodillo de presión Nº 276003 (3/8-3/4″).

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 40
  • para unidades No.: 276 000
  • Ø del tubo [mm]: 8 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra