Portapuntas de seguridad para PrecisionBits C 6,3 (1/4''), robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos, fijación y desmontaje con una sola mano girando el casquillo

Número de artículo: 460.
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 460.
EAN / GTIN 7610733063710
Número del fabricante PB 460.
Número L L60060 2800

Descripción

Descripción:

  • Portapuntas de seguridad para PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos
  • fijación y desmontaje con una sola mano girando el casquillo, las puntas no se sueltan de forma imprevista
  • portapuntas de acero inoxidable con potente imán, mantiene fijos tornillos y PrecisionsBits
  • conexión hexagonal de aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra