LLAVE FIJA AISLADA 10MM

Número de artículo: 46.10AVSE
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46.10AVSE
    EAN / GTIN 3148511054956
    Número del fabricante 46.10AVSE
    Número L L60130 2937

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

    Característica:

    • A [mm]: 10
    • B [mm]: 25
    • E [mm]: 9
    • L [mm]: 105
    • [g]: 40