Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes en ángulo de 45° recubiertos de plástico negro atramentado 210 mm

Número de artículo: 46 31 A32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46 31 A32
EAN / GTIN 4003773067023
Número del fabricante 46 31 A32
Número L L70010 1098

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 40 - 100 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 2,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida