Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes recubiertos de plástico negro atramentado 300 mm

Número de artículo: 46 21 A41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46 21 A41
EAN / GTIN 4003773039365
Número del fabricante 46 21 A41
Número L L70010 1117

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 85 - 140 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 3,2 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida