BT50 EM 3/4X3.937 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4593030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4593030
    EAN / GTIN 7291075155846
    Número del fabricante 4593030
    Número L L24120 723

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.047″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 7.945″ ,Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2.047″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
    • Longitud total (OAL): 7.945″
    • Voladizo (LPR): 3.937″
    • Shank Size (SS): 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra