BT50 EM 3/8X2-3/4″ Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4593000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4593000
EAN / GTIN 7291075155822
Número del fabricante 4593000
Número L L24120 702

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.378″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Longitud total (OAL) 6.758″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.378″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Longitud total (OAL): 6.758″
  • Voladizo (LPR): 2-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra