ER32 SPR 2-3 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 4590506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4590506
EAN / GTIN 7291075135336
Número del fabricante 4590506
Número L L24120 1989

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra