ER40 SPR 16-17 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 4590366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4590366
EAN / GTIN 7291075135299
Número del fabricante 4590366
Número L L24120 1612

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 17 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 16 mm, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 17 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) ER40

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra