HSK A63 ER11X100 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4590315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4590315
EAN / GTIN 7291075128727
Número del fabricante 4590315
Número L L24120 1584

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 19 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER11, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 7 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63