• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Compás de puntas 120 mm

Número de artículo: 457000 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
423 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de abertura 80 mm
Sección transversal de los lados 7×7 mm
Longitud L 120 mm
Tipo de producto Compás

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados largos, de acero para herramientas. Puntas o superficies de medición rectificadas y templadas. Husillo continuo con tuerca de ajuste para un ajuste rápido y preciso. Tensión de resorte siempre constante gracias al resorte anular.
Con puntas intercambiables.

Pieza de repuesto:

Juego de puntas de recambio de acero (de 2 piezas), n.º 457010.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Longitud L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra