Falsa escuadra INOX 250 mm

Número de artículo: 456800 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
249 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fijación ángulo ajuste en continuo con apriete de tuerca de mariposa
Longitud brazo 250 mm
Sección transversal de los lados 25 × 9 mm
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Falsa escuadra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456800 250
EAN / GTIN 4045197206282
Número del fabricante 456800 250

Descripción

Ejecución:

Plegable acabado con cantos altos y caras planas. Con articulación de tornillo.

Aplicación:

Los dos lados móviles se pueden ajustar a cualquier ángulo y bloquearse por medio de una tuerca de mariposa.