Alicates para doblar tubos con rodillo

Número de artículo: 4565190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Aparato de flexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4565190
    EAN / GTIN 4017981242349
    Número del fabricante 4565190

    Descripción

    Descripción:

    Para tubos de 10 a 22 mm Ø a 90°.
    Con rodillo y riel de deslizamiento de plástico (intercambiable)
    Para tubos flexibles de acero y acero inoxidable (hasta un máximo de 18 x 1,5 mm)
    Tubos de cobre blandos (también aislados térmicamente) y semiduros EN 1057

    Característica:

    • Radio de curvatura [mm]: 74
    • Longitud total [mm]: 820 mm
    • Ø tubo (máx.) [mm]: 18 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra