• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para doblar tubos con rodillo

Número de artículo: 4564890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4564890
EAN / GTIN 4017981242318
Número del fabricante 4564890
Número L L60160 2898

Descripción

Descripción:

Para tubos de 10 a 22 mm Ø a 90°.
Con rodillo y riel de deslizamiento de plástico (intercambiable)
Para tubos flexibles de acero y acero inoxidable (hasta un máximo de 18 x 1,5 mm)
Tubos de cobre blandos (también aislados térmicamente) y semiduros EN 1057

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 43
  • Longitud total [mm]: 420 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no