Escuadra con sombrero, con graduación en los dos lados, Longitud riel: 300mm

Número de artículo: 456405 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud riel (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud brazo corto 200 mm
Tipo de producto Escuadra con sombrero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456405 300
EAN / GTIN 4045197948939
Número del fabricante 456405 300

Descripción

Ejecución:

De aleación de aluminio anodizada, resistente a la corrosión.
Una impresión especial por oxidación anódica garantiza una escala indeleble y resistente a los arañazos, incluso durante años.
Segunda escala interior para tomar medidas desde el tope.