Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip 6 unidades de llaves hexagonales, hecho de metal cromado plateado con soporte para colgar

Número de artículo: 45621
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
Número de artículo 45621
EAN / GTIN 4010995456214
Número del fabricante 45621
Número L L60070 4811

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Permite la transmisión sin esfuerzo de pares de apriete elevados y facilita la apertura y el cierre de tornillos oxidados, adheridos y apretados fijamente.
  • Atornillado ergonómico y potente
  • Con acoplamiento lateral adicional para una transmisión de fuerza máxima
  • En práctico soporte de banco de trabajo
  • Superficie cromada de alta calidad
  • La llave Allen con mango corredizo Comfort grip de Wiha con acoplamiento lateral es la herramienta perfecta cuando es necesario transmitir pares de apriete elevados de manera cómoda. Gracias al diseño ergonómico del mango con zonas blandas integradas, el mango corredizo se adapta cómodamente a la mano. El número menor de superficies de presión y el esfuerzo muscular menor hacen que el trabajo con esta herramienta sea un placer. El acoplamiento lateral integrado resiste las cargas máximas gracias a la varilla continua y permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas, adheridas o fuertemente apretadas. Apoyando la mano libre sobre el mango se consigue una estabilidad adicional que evita que la varilla se deslice de forma repentina y protegiendo de este modo el tornillo y la varilla. Las llaves allen con el mango en forma de T están guardadas en un práctico y robusto soporte de metal.

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 3.0 mm (45433)
  • 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 4.0 mm (45434)
  • 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 5.0 mm (45435)
  • 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 6.0 mm (45437)
  • 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 8.0 mm (45438)
  • 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 10.0 mm (45439)
  • 1x Soporte para banco de trabajo