Carretilla para pedidos de ruedas

Número de artículo: 4562
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4562
    EAN / GTIN 4017976945620
    Número del fabricante 4562

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Para una cómoda preparación de pedidos de ruedas y neumáticos. Transportador de neumáticos con robustas vías de rodillos con protección contra caídas para facilitar el movimiento de ruedas y neumáticos cargados con un Ø de 550 a 850 mm. Estante superior atornillable en altura de 1.253 o 1.153 mm, capacidad de 80 kg. En los extremos de la cara 4 escalones de madera que se levantan automáticamente al soltarlos y bloquean el carro mediante patas de goma cuando está bajo carga. Soporte de seguridad en el escalón superior mediante plataforma extendida. Asa de seguridad para agarrarse o apoyarse. Los peldaños se pueden inclinar completamente con la ayuda de un muelle de gas. 4 ruedas giratorias, neumáticos de TPE, cubos con rodamiento de bolas. Ruedas giratorias con bloqueo de la rueda.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 588
    Longitud total (mm): 1343
    Ancho total (mm): 625
    Altura total (mm): 1749
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
    Nota: para diámetro de las ruedas 550 - 850 mm

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3