C6 SEM1-1/4X2.362 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561580
    EAN / GTIN 7291075284874
    Número del fabricante 4561580
    Número L L24120 561

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.362″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2.752″
    • Longitud del cuerpo (LB): 2.362″
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Shank Size (SS): 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra