C6 SEM3/4X1.377 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561576
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561576
EAN / GTIN 7291075284836
Número del fabricante 4561576
Número L L24120 1893

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.772″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.377″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.772″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.377″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra