C6 EM1X3.347 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561573
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561573
    EAN / GTIN 7291075284744
    Número del fabricante 4561573
    Número L L24120 1466

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.358″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Longitud total (OAL) 4.843″ ,Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2.358″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
    • Longitud total (OAL): 4.843″
    • Voladizo (LPR): 3.347″
    • Shank Size (SS): 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra