C6 EM3/8X2.362 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561568
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561568
EAN / GTIN 7291075284690
Número del fabricante 4561568
Número L L24120 1872

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.248″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Longitud total (OAL) 3.858″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.248″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Longitud total (OAL): 3.858″
  • Voladizo (LPR): 2.362″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra