MULTI CLAMP C8 Soporte Rotativo para Conos CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561554
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4561554
Copiar
EAN / GTIN 7291075421675
Copiar
Número del fabricante 4561554
Copiar
Número L L24000 393
Copiar

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Connection Size (CSI) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 130 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 90 mm
  • Connection Size (CSI) 80
  • Standard del mango C8
  • Ancho del mango (B) 104 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra