C8 EM8X70 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561524
EAN / GTIN 7291075266856
Número del fabricante 4561524
Número L L24120 1199

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Longitud total (OAL) 118 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra