C8 EM6X70 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561523
EAN / GTIN 7291075266849
Número del fabricante 4561523
Número L L24120 1186

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Longitud total (OAL) 118 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop