C4 EM14X75 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561515
EAN / GTIN 7291075267617
Número del fabricante 4561515
Número L L24120 1105

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 55 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0400$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M14
  • Voladizo (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 40