C4 EM8X70 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561512
EAN / GTIN 7291075267587
Número del fabricante 4561512
Número L L24120 1113

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0400$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M14
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 40