C4 EM10X50 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561507
EAN / GTIN 7291075266801
Número del fabricante 4561507
Número L L24120 2869

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Longitud total (OAL) 74 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra