C4 SRKIN 16X80 Portaherramientas Térmico SHRINKIN con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

Número de artículo: 4561495
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561495
EAN / GTIN 7291075267372
Número del fabricante 4561495
Número L L24120 2759

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 44.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 44.5 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra