C4 SEM16X32 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561483
EAN / GTIN 7291075235975
Número del fabricante 4561483
Número L L24120 2666

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 32 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 32 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra