C5 ER25X100 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4561438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561438
    EAN / GTIN 7291075264197
    Número del fabricante 4561438
    Número L L24120 573

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
    • Connection Size (CSI) ER25
    • Voladizo (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra