C6 SRKIN 18X85 Portaherramientas Térmico SHRINKIN con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

Número de artículo: 4561414
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561414
EAN / GTIN 7291075267198
Número del fabricante 4561414
Número L L24120 514

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 57.2 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 57.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 63