C6 MAXIN20X95 Portapinzas MAXIN de Gran Apriete con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561406
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561406
EAN / GTIN 7291075268188
Número del fabricante 4561406
Número L L24120 2378

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 51 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 51 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 96 mm
  • Shank Size (SS) 63